楽々車のタイヤ交換セット

楽々車のタイヤ交換セット - サンコー(電子機器)

タイヤの履き替えがかんたんになるタイヤ交換セット

質量(g)約4200消費電力(W)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×400×170入力シガーDC12V/13A使用環境温度(℃)-20~70ヒューズ15Aケーブル長(mm)4500耐荷重(t)2.5昇降範囲(mm)110~360内容量1個
注意
※指を挟まないようご注意下さい。
※ジャッキで持ち上げた車の下に入り込まないで下さい。
※12Vのみ対応します。
※使用する際は周りの安全に注意し、必ず監視を行うようしてください。
※防水機能はありません。雨や水に濡れない場所でご使用下さい。
※人を持ち上げないで下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※バッテリーから電力を取る場合、正極負極にご注意下さい。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※長時間使用しないで下さい。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容 やカラーなどが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45165595SC12W18V
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする