手打鋼付 ハマグリ型 木割

手打鋼付 ハマグリ型 木割 - 浅野木工所手打鋼付 ハマグリ型 木割 - 浅野木工所手打鋼付 ハマグリ型 木割 - 浅野木工所

薪割りに・割りやすいハマグリ型
薪割りに便利な、職人手づくりの木割です
ハマグリのように刃の中央が膨らんでいるので、先端に力が入りやすく、薪を割りやすい!当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途薪割り。材質頭/鉄、柄/樫柄長さ(mm)900内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45204314#15125270080×195(1.9kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
45204330#15120250080×187(1.7kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
45204339#15115230070×180(1.5kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする