浅野木工所
全鋼 木割
お求めやすい、バリュータイプの木割です
用途
薪割りに。
材質
頭/鉄、柄/樫材
柄長さ(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204865
#15080
総重量/2400、頭/1700
80×210
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
45204874
#15075
総重量/2200
75×200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください