浅野木工所
全鋼 手オノ
小枝打ちに
軽量で小型ですが鍛冶職人による鋭い切れ味で作業性抜群!!
用途
枝打ちなどに。
材質
頭/鉄
質量(g)
1010/頭:750
頭部寸法(mm)
120×140
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204899
#07055
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください