浅野木工所
全鋼 ワングリホー 180mm
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄
質量(g)
800
頭部寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45204917
#09070
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください