浅野木工所
小判アルミパイプ 鋼付 ワングリホー
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
畑の草削り、土寄せ、土ならしまでこれ1本で!柄は握りやすい小判型アルミパイプ柄です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄、柄/アルミ
質量(g)
700
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45205118
#09130
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください