手打鋼付 草カキ

手打鋼付 草カキ - 浅野木工所手打鋼付 草カキ - 浅野木工所

柔らかい草を削るように除草できる
地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する「草削り」に特化した鎌です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途柔らかい草の除草に。材質頭/鉄、柄/朴材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205617#01010220105300×Φ23
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
45205626#01015240120300×Φ26
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする