曜日別特売

手打鋼付 ワングリホー

手打鋼付 ワングリホー - 浅野木工所手打鋼付 ワングリホー - 浅野木工所

畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205678#090509001801200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
45205696#0906011502401200×Φ30
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする