曜日別特売

手打鋼付 サヤ付鉈

手打鋼付 サヤ付鉈 - 浅野木工所手打鋼付 サヤ付鉈 - 浅野木工所

燕三条の職人の手作りの鉈です
鋭い切れ味で枝打ちもラクにできます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途薪割り・小枝打ちに。材質頭/鉄、柄/樫柄長さ(mm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205775#07010600150
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
45205784#07015650165
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする