四万十式 龍馬スキ

四万十式 龍馬スキ - 浅野木工所

土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に
土に刺さりやすいスコップ型
畑の土起こしに便利です
また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です
通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります
もちろん、鋤なので土掘りにも使えます
ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます

用途畑の土起こしに材質ステンレス幅(mm)ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100全長(mm)970質量(g)1370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205870#35270
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする