曜日別特売

鋼付 首長草削り 90mm 玉葱ホー

鋼付 首長草削り 90mm 玉葱ホー - 浅野木工所

株間の除草作業・草削りに
座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に
地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです
首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です
刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」
硬度が高く、切れ味の良い鎌です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り材質頭/鉄、柄/朴材質量(g)210頭部寸法(mm)90柄長さ(mm)240×Φ23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205940#02013
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする