曜日別特売

鋼付 別打 ネジリ鎌 120mm

鋼付 別打 ネジリ鎌 120mm - 浅野木工所

柔らかい草の除草作業に・草をとらえやすい角度の鎌
首がねじってあるので、ストレートの刃に比べて、鎌を手前に引いたときにちょうど良い角度で草をとらえます
地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに適した鎌です
長期間切れ味を保ち、メンテナンスしやすい二層構造の「鋼付」の刃を採用したアイテムです
切れ味が良いので作業効率が上がります
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り。材質頭/鉄質量(g)210頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45205958#01075
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする