曜日別特売

杭抜き太郎

杭抜き太郎 - 浅野木工所杭抜き太郎 - 浅野木工所杭抜き太郎 - 浅野木工所

農業用マルチや防草シートの固定ピンが楽に抜ける
農業用マルチの固定ピン(杭)抜きをもっとカンタンに!農業用マルチシートや防草シートを剥がす際、シートを固定しているピン(杭)が楽に抜けます
爪先はピンを引っかけやすい鉤(カギ)タイプ
丸型・U字型・J字型・T字型の金属製、プラスチック製の固定ピンに対応
本体カラーは屋外の畑や草むらでも目立ちやすい「赤」
視認性がよく紛失防止になります

用途農業用マルチや防草シートの固定ピンを抜く際に。全長(mm)670質量(g)320寸法(Φ×mm)7×50色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45206037#65080
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする