浅野木工所
アルミパイプ柄 セーフティ鎌 長柄
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインの刃に絡みついた稲を取るのに適した鎌です
長柄タイプ
適合する草の種類:草・稲
用途
コンバインに絡んだ稲を取る際に。
材質
頭/ステンレス、柄/アルミ
全長(mm)
975
質量(g)
200
頭部寸法(mm)
110
柄長さ(mm)
865
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206764
#16077
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください