浅野木工所
BC 鋼付 角型鎌 165mm
浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ
柔らかい草の草刈りに適した鎌です
薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
用途
背丈のある柔らかい草の草刈りに。
材質
頭/鉄
質量(g)
100
頭部寸法(mm)
165
柄長さ(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45206965
#03100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください