畑の三役さん

畑の三役さん 浅野木工所 畑の三役さん 浅野木工所

藤田智先生監修!鎌・鍬・レーキの機能がこれ1本に
鎌、鍬、レーキの3つの機能を1本にまとめた商品ですこれ1本で除草、草集め、土起こしなど様々な作業ができます
切れ味が抜群なステンレス刃は除草作業もお手入れもラクラク簡単
柄はアルミパイプ製なので軽くて疲れにくく、女性、高齢者にも使いやすい商品です

用途除草、草集め、土起こし。 材質頭/ステンレス製、柄/アルミパイプ 質量(g)550 頭部寸法(mm)182×100 柄長さ(mm)1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45207026 #81015
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする