コンパル
防鳥網45mm目合
大切な作物を鳥から守る強い網
軽くてもつれず、張るのも簡単
強風にも耐え、丈夫で腐らない
用途
鳥害対策に。
色
赤
目合い(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207489
-
10坪
9
3.6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
45207507
-
30坪
18
5.4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
45207498
-
20坪
18
3.6
オープン
取扱い終了
45207516
-
50坪
18
9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください