コンパル
防鳥網 30mm目合
大切な作物を鳥から守る強い網
軽くてもつれず、張るのも簡単
強風にも耐え、丈夫で腐らない
小さな鳥の侵入も防止します
用途
鳥害対策に。
色
赤
目合い(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45207525
-
10坪
9
3.6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
45207534
-
20坪
18
3.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
45207559
-
50坪
18
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
45207550
-
30坪
18
5.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください