コンパル
グリーンカーテンネット
丈夫な12本のヨリ糸が、つる性植物をしっかりガード
お部屋の暑さを防ぎながら植物の栽培が楽しめます
壁面緑化を促進します
用途
アサガオやヒョウタン、フウセンカズラなどの「つる性」植物に。エンドウやキュウリの野菜にも。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
目合い(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
目合い(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45208110
-
1.8×1.8
10
118
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
45208119
-
1.8×2.7
10
181
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
45208094
-
1.8×0.9
10
68
オープン
取扱い終了
45208128
-
1.8×3.6
10
227
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください