曜日別特売

高枝切り鋸 1m

高枝切り鋸 1m - 石黒金属高枝切り鋸 1m - 石黒金属

片手でラクラク作業できる超軽量タイプ
スムーズに選定できる万能刃
すべりにくい、スポンジゴムグリップ

材質鋸部/SK-5、柄/アルミパイプ柄(ブロンズ仕上)、グリップ/スポンジゴム全長(mm)1.025質量(g)180刃渡り(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45208925Y-400
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする