石黒金属
ステンレス ロングホールカッター
立ったまま楽に作業できるサイズ
刃部保護カバー付き
サビにくいステンレス製
用途
マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。
全長(mm)
730
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45209126
HC-80L
730×180×80
80
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
45209135
HC-60L
730×180×60
60
480
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
45209144
HC-100L
730×180×100
100
515
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください