山本電機製作所
飾りピトー管
仕様
●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
穴径Φ10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00028577
PTC-VT6-30-S
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください