曜日別特売

ブレーキ付き上部吊り車

ブレーキ付き上部吊り車 - アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車 - アトムリビンテック
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45221708AFD-2950-BR2
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする