パール金属
シューズラック5段
靴と傘の両方が収納できます
材質
ポリプロピレン
段数
5段
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納の目安
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45227877
N-7743
靴:5足、傘:5本
360×300×850
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
お客様組立品
45227886
N-7744
靴:10足、傘:5本
560×300×870
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください