曜日別特売

メッシュアンブレラスタンドL

メッシュアンブレラスタンドL - パール金属
(1件のレビュー)

メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。

材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)600寸法(外径×高さ)(mm)260×495内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227929N-7886
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 巻物・筒物などの保管
建設業・工事業

本来の傘立て用途ではなく、使用頻度の高い紙・布・樹脂フィルム・緩衝材などの巻物や筒物、長い定規などを立てて保管するのに使っています。口広がりの緩い逆テーパーになっているので安定性では完全な円筒形より若干劣ると思いますが、内容物の出し入れがしやすい利点もあります。重さ600gと大きさの割りに軽いですが、長さ1mぐらいまでの物であれば、そこそこ重量のある棒材や竿物などを入れてもコケるようなこはことはないと思います。
安価ですが粉体塗装の塗膜などもしっかりとした感じで見た目も悪くなく、使い勝手もいいので、2~3個追加購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする