パール金属
ガス圧昇降チェア アレス
手元でワンタッチで操作できるガス圧式の昇降機能付イスです。ロッキング機能付きです。
材質
座面・背もたれ部:張地/ポリエステル、芯材/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚部・キャスター:ナイロン、背接続部・プレート:スチール
色
グレー/ブラック
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
80
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×550×815~930
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228218
N-7863
815~930
400~515
6.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください