パール金属
折脚集成材テーブル1275 VE-Ⅰ
天然木を使用した、自然な風合いの折れ脚テーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質
主要材質:天然木(ラバーウッド)、金具:スチール(メッキ塗装)
幅(mm)
750
質量(kg)
13.6
高さ(mm)
320
奥行(mm)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×1200×320
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228927
N-7509
ブラウン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228936
N-7510
ナチュラル
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください