パール金属
ミニテーブル 4530UV
UV加工を施しているので、日焼けによる色褪せがしにくいテーブルです。使用しないときは、脚をたたんで収納できるので、場所を取りません。
材質
天板:MDF(UV樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)、フチ:PVC
幅(mm)
450
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
195
質量(g)
1900
奥行(mm)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×195
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228945
N-7834
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228954
N-7835
ブラウン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください