パール金属
木目調テーブル
どんな場所でも使いやすい、木目調タイプのテーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
色
ナチュラル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228970
N-7836
天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)、フチ:PVC
450
185
1900
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45228979
N-7837
天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)、フチ:PVC、脚キャップ:PE
600
295
3700
450
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45228988
N-7838
天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)、フチ:PVC、脚キャップ:PE
750
295
5400
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください