パール金属
フォールディングテーブル ロー
必要な時に簡単に用意できる折りたたみテーブルです。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
500
質量(kg)
3.3
色
ナチュラル
高さ(mm)
350
質量(g)
3300
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
10
天板寸法(mm)
500×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×440×350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45229514
N-7929
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください