アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ

アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ - コンドーテックアイボルト足長(Wねじ)ユニクロ - コンドーテック

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。

用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
ねじサイズ
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45254084W3/8x5025W3/8(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47
オープン
489
538(税込)
当日出荷
45254100W1/2x5030W1/2(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16
オープン
579
637(税込)
当日出荷
45254118W3/4x5040W3/4(1本垂直吊り/2個45°吊り)6.18
オープン
3,989
4,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
45254109W5/8x5035W5/8(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする