YAMAZEN(山善)
ウォーターウェイト
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途
おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様
給水量:約5.5(L)
材質
PVC
質量(kg)
0.15
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所
地面、ベランダ、デッキ等
注意
※ロープは付属されておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45254258
NYZF-WW×4
1セット(4個)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
45254249
NYZF-WW×2
1セット(2個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
19616181
NYZF-WW
1セット(8個)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください