GENTOS
置くだけスタンド PONTO
スタンドに自転車をポンっと置くだけ!自転車の重量でしっかりホールドします。前輪・後輪に使用可能の万能アイテム。
用途
クロスバイク、ロードバイク、マウンテンなど色々なスポーツバイクに対応しています。スルーアクスル、ディスクブレーキ装備車でもOK。
色
ブラック
幅(cm)
スタンド本体:約31.5
長さ(cm)
約35~36.5※自転車設置時の最大値が約36.5cmとなります。
適合サイズ
対応タイヤサイズ:タイヤ幅76mm(3.0インチ)まで。タイヤ外径51mm(20インチ)以上。
高さ(cm)
約27
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※強風など横方向から圧力が加わると自転車転倒の恐れがあります。後輪で使用する場合は、タイヤと一緒にリアディレイラーを挟み込まないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240084
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください