長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック長袖ポロシャツ - ジーベック

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
袖口切替仕様。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

混率(%)ポリエステル60、ナイロン40機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子材質(ボタン)樹脂(ドットボタン/糸付ボタン)胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×13内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452504876041コンSS8439.557
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452504966041コンS904157
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505056041コンM9642.558
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505146041コンL1024460
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505306041コンLL11045.560
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505396041コン3L1154762
6,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
452505486041コン4L1204863
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452505576041コン5L12549.564
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452505666041シロSS8439.557
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505756041シロS904157
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452505846041シロM9642.558
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506006041シロL1024460
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506096041シロLL11045.560
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506186041シロ3L1154762
6,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
452506276041シロ4L1204863
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452506366041シロ5L12549.564
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452506456041サックスSS8439.557
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506546041サックスS904157
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506706041サックスM9642.558
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506796041サックスL1024460
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506886041サックスLL11045.560
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452506976041サックス3L1154762
6,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
452507066041サックス4L1204863
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452507156041サックス5L12549.564
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452507246041ロイヤルブルーSS8439.557
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452507406041ロイヤルブルーS904157
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452507496041ロイヤルブルーM9642.558
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452507586041ロイヤルブルーL1024460
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452507676041ロイヤルブルーLL11045.560
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452507766041ロイヤルブルー3L1154762
6,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
452507856041ロイヤルブルー4L1204863
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452507946041ロイヤルブルー5L12549.564
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452508106041クロSS8439.557
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452508196041クロS904157
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452508286041クロM9642.558
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452508376041クロL1024460
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452508466041クロLL11045.560
6,700
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
452508556041クロ3L1154762
6,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
452508646041クロ4L1204863
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
452508806041クロ5L12549.564
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする