曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
便利な胸ポケット、ペン差し付き
SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応
ヒンヤリ接触冷感素材
左袖ペン差し。
脇裏に消臭テープ付き。

混率(%)ポリエステル60、ナイロン40機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452512846043コンSS923957
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513006043コンS9640.558
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513096043コンM1004259
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513186043コンL1044460
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513276043コンLL1084661
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513366043コン3L1124862
4,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
452513456043コン4L1165063
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452513546043コン5L1205264
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452513706043シロSS923957
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513796043シロS9640.558
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513886043シロM1004259
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452513976043シロL1044460
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514066043シロLL1084661
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514156043シロ3L1124862
4,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
452514246043シロ4L1165063
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452514406043シロ5L1205264
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452514496043サックスSS923957
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514586043サックスS9640.558
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514676043サックスM1004259
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514766043サックスL1044460
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514856043サックスLL1084661
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452514946043サックス3L1124862
4,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
452515106043サックス4L1165063
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452515196043サックス5L1205264
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452515286043ロイヤルブルーSS923957
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452515376043ロイヤルブルーS9640.558
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452515466043ロイヤルブルーM1004259
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452515556043ロイヤルブルーL1044460
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452515646043ロイヤルブルーLL1084661
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452515806043ロイヤルブルー3L1124862
4,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
452515896043ロイヤルブルー4L1165063
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452515986043ロイヤルブルー5L1205264
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452516076043クロSS923957
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452516166043クロS9640.558
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452516256043クロM1004259
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452516346043クロL1044460
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452516506043クロLL1084661
4,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
452516596043クロ3L1124862
4,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
452516686043クロ4L1165063
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
452516776043クロ5L1205264
4,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする