半袖シャツ

半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
便利な胸ポケット、ペン差し付き
SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応
ヒンヤリ接触冷感素材
左袖ペン差し。
脇裏に消臭テープ付き。

機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14混率(%)ポリエステル60、ナイロン40内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452516866044SS92603920.5コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452516956044S966340.521コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517046044M100664221.5コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517206044L104694422コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517296044LL108724623コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525173860443L112754824コン
3,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4525174760444L116755025コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525175660445L120755225コン
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517656044SS92603920.5シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517746044S966340.521シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517906044M100664221.5シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452517996044L104694422シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518086044LL108724623シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525181760443L112754824シロ
3,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4525182660444L116755025シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525183560445L120755225シロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518446044SS92603920.5サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518606044S966340.521サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518696044M100664221.5サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518786044L104694422サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452518876044LL108724623サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525189660443L112754824サックス
3,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4525190560444L116755025サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525191460445L120755225サックス
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452519306044SS92603920.5ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452519396044S966340.521ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452519486044M100664221.5ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452519576044L104694422ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452519666044LL108724623ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525197560443L112754824ロイヤルブルー
3,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
4525198460444L116755025ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525200060445L120755225ロイヤルブルー
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452520096044SS92603920.5クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452520186044S966340.521クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452520276044M100664221.5クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452520366044L104694422クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525207060444L116755025クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
4525207960445L120755225クロ
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
452520456044LL108724623クロ
3,800
取扱い終了
4525205460443L112754824クロ
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする