水冷ベスト

水冷ベスト - ジーベック

驚くほど涼しい超冷感!
水冷ベスト
夏の新しい冷感アイテムとして水冷ベストが新登場!
ジャケット内を循環する冷水で体を冷やすので、外気温に左右されず猛暑でも抜群の冷却機能を発揮。
快適冷感で熱中症を予防し、作業効率をアップします。
フリーサイズ(S~4L相当)
胸アジャスターで調節可能
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
脇下メッシュでムレにくい
反射ロゴプリント
正面のバックルは上下に動くので、お好みの位置で締め付け加減を調整していただけます。

付属品リチウムイオン、バッテリー、充電コード、取扱説明書セット内容服のみクロサイズF(S~4L相当)材質(本体)ポリエステル質量(g)約690(バッテリー含まず)、バッテリー:約125電圧(V)入出力:DC5/2(MAX)出力[ポンプ:7.4V/200mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:約90×62×8胸囲(cm)90~125混率(%)ポリエステル100材質(ホース)シリコンゴム肩幅(cm)30着丈(cm)41バッテリーリチウムイオン電池バッテリー流量(mL/min)約300材質(タンク)TPU充電時間(時間)最大4.5(2.0A充電アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)5000生地ハニカム柄オックスフォード材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19コントローラプログラムモード:1連続・215秒作動、30秒停止・38秒作動、45秒停止内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4525208833000
31,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする