付属品リチウムイオン、バッテリー、充電コード、取扱説明書
セット内容服のみ
色クロ
サイズF(S〜4L相当)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)約690(バッテリー含まず)、バッテリー:約125
電圧(V)入出力:DC5/2(MAX)
出力[ポンプ:7.4V/200mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:約90×62×8
胸囲(cm)90〜125
混率(%)ポリエステル100
材質(ホース)シリコンゴム
肩幅(cm)30
着丈(cm)41
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー
流量(mL/min)約300
材質(タンク)TPU
充電時間(時間)最大4.5(2.0A充電アダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
生地ハニカム柄オックスフォード
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)ファスナー:14×19
コントローラプログラムモード:1連続・215秒作動、30秒停止・38秒作動、45秒停止