マキタ
切断砥石76-1.0
(1件のレビュー)
適合材
金属・ステンレス用
粒度
46~60
硬度
S~W
砥材
WA
厚さ(mm)
1.0
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
(3.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45291866
A-74382
1.0
46~60
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください