・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・「Indian」の世界感を表現した2色展開
・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65内容量1台