LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン

LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン - MYPALLAS

・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・スタイルに合わせて選べる4色
・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用

用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65内容量1台
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※また、予告なくデザイン・仕様・カラー・価格等が変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45292916RA-LF01ブラック
3,637
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45292925RA-LF01ピンク
3,637
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45292934RA-LF01イエローグリーン
3,637
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
45292950RA-LF01オレンジ
3,637
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする