BAN-ZI
サビキラーカラー艶消し
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。
待望のマット色。
サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途
ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
主な用途
ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防錆
内容量
1缶
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
艶消しオフホワイト
艶消しグレー
艶消しダークブラウン
艶消しブラック
艶消しホワイト
艶消しライトグレー
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45299146
C050A
艶消しホワイト
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45299155
C050B
艶消しブラック
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45299164
C050C1
艶消しグレー
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299180
C050C2
艶消しライトグレー
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299189
C050D
艶消しオフホワイト
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299198
C050E1
艶消しダークブラウン
50
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299207
C200A
艶消しホワイト
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45299216
C200B
艶消しブラック
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45299225
C200C1
艶消しグレー
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45299234
C200C2
艶消しライトグレー
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45299250
C200D
艶消しオフホワイト
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299259
C200E1
艶消しダークブラウン
200
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください