BAN-ZI
RESIDE
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料
水性なので臭いなく安全安心
食品衛生法適合
用途
樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ
PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング
亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
容量(g)
200
主な用途
樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防錆
内容量
1缶
注意
※使用方法・塗装手順・使用上の注意をよく読んでお使いください。
※塗装前に軽く目粗しをすると密着力が向上します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45299268
C200A
ホワイト
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45299277
C200B
ブラック
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299286
C200D1
オフホワイト
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299295
C200E6
ダークブロンズ
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299304
C200C2
チャコールグレー
¥
3,440
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299320
C200TA
艶消しホワイト
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299329
C200TB
艶消しブラック
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299338
C200TD1
艶消しオフホワイト
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299347
C200TE1
艶消しダークブロンズ
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299356
C200TC3
艶消しチャコールグレー
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください