用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)10.5出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、,ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1000入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.019充電時間(時間)ACアダプター:6、シガーソケット:11~12、ソーラーパネル:11~12バッテリー容量(Wh)1019内容量1台