ポータブル電源 DPS1800

ポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズポータブル電源 DPS1800 - 京セラインダストリアルツールズ
用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4840)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)340×236×215H質量(kg)12.8出力ACアダプター 48V/4A/192W(×2) 最大384W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大20A定格出力(W)1800入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA) 5V DC・2.1A (×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6015充電時間(時間)ACアダプター:8、シガーソケット:17~18、、ソーラーパネル:17~18バッテリー容量(Wh)1601.5内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45303845DPS1800
300,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする