APLUS(クマモト)
ステンレスパイプハンドル
仕様
【セットビス】鉄M8×65
付属品
鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)
材質
SUS304ステンレス
取手
ハンドル
内容量
1セット
全8種類を絞り込む
仕上
ヘアーライン
鏡面
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45303206
D-531-600-PSS
鏡面
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
45303215
D-531-450-HL
ヘアーライン
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
45303224
D-531-250-PSS
鏡面
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
45303240
D-531-250-HL
ヘアーライン
¥
5,520
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
45303249
D-531-450-PSS
鏡面
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
45303258
D-531-600-HL
ヘアーライン
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
45303267
D-531-325-PSS
鏡面
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
45303276
D-531-325-HL
ヘアーライン
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください