APLUS(クマモト)
ステンレスパイプハンドル L型
仕様
【セットビス】鉄M8×65
付属品
鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)
材質
SUS304ステンレス
取手
ハンドル
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45303285
D-531L-450-HL
ヘアーライン
¥
11,440
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
45303294
D-531L-600-PSS
鏡面
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
45303310
D-531L-450-PSS
鏡面
¥
11,440
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
45303319
D-531L-600-HL
ヘアーライン
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください