NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
すきま記号
材質(保持器)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45304999
NU308EAG1CM
23
90
40
CM
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
¥
13,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
45305078
NU313EAT2XC3
33
140
65
C3
樹脂保持器
¥
21,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方