SK11
スーパー阿修羅ビットタフワイド
種類
タフワイド
刃先マグネット
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45312726
SSA-WP02-2065
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
65
+2番
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312735
SSA-WP02-2085
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
85
+2番
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312744
SSA-WP02-2110
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
110
+2番
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312760
SSA-WP02-2130
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
130
+2番
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312769
SSA-WP02-2150
1個(2本)
高硬度特殊合金鋼
150
+2番
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312778
SSA-WP05-2065
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
65
+2番
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312787
SSA-WP05-2085
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
85
+2番
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312796
SSA-WP05-2110
1個(5本)
高硬度特殊合金鋼
110
+2番
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312805
SSA-WP03-2681
1個(3本)
特殊鋼
65、85、110
+2番
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312814
SSA-WP02-3065
1個(2本)
特殊鋼
65
+3番
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
45312830
SSA-WP02-3110
1個(2本)
特殊鋼
110
+3番
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312839
SSA-WP05-2130
1個(5本)
特殊鋼
130
+2番
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312848
SSA-WP10-2065
1個(10本)
特殊鋼
65
+2番
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312857
SSA-WP10-2085
1個(10本)
特殊鋼
85
+2番
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45312866
SSA-WP10-2110
1個(10本)
特殊鋼
110
+2番
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください