千羽鶴印(エンテック)
多用丼
食器洗浄機使用可/上品な陶器の風合いを感じさせる器です/質感・色合いを追求した表面加工/専用すだれをセットして使用可能(No.90)
用途
ラーメンや丼物の盛り付けに
材質
メラミン樹脂
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315736
KM-260B
黒
¥1,820
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
45315745
KM-260G
梨地(うぐいす)
¥1,820
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
45315754
KM-260GR
石目
¥1,820
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
45315770
KM-260M
梨地(白)
¥1,820
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください